Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan cassette a parete per reti informatiche /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGAL5ABV
Cod. Produttore
AL5ABV
Cod. EAN
3700575941001

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti per la gestione dei cavi in armadi e scatole elettriche.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design verticale
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio
  • Organizzazione ottimale dei cavi con 5 anelli passacavo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Migliore ordine e sicurezza dell'impianto elettrico
  • Riduzione del rischio di danni ai cavi
  • Possibile incremento dell’efficienza energetica grazie a un cablaggio ordinato

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: consentono di ordinare i patch cord sul lato dei montanti 19''.

colore

Nero

larghezza

65 mm

Tipologia

Staffa portacavi/passacavi

numero RAL

9005

materiale

Plastica

Produttore

CONF.5 ANELLI PASSACAVO VERTICALE

€ 30,69 x 1 pz.
(pz.)