Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBCT05025G
Cod. Produttore
CT05025G
Cod. EAN
8017963082631

Informazioni di prodotto

Calza trecciata HB94 45-65, diametro 50 mm, grigio
Descrizione del produttore: Calza trecciata HB94 45-65, diametro 50 mm, colore grigio

colore

Grigio

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliestere (PET)

protezione antincendio secondo UL 94

V2

materiale

Altro

diametro nominale

50 mm

temperatura

-55 ... 130 °C

Produttore

Calza trecciata HB94 45-65 diametro 50 mm colore grigio per protezione cavi