Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBCT06100B
Cod. Produttore
CT06100B
Cod. EAN
8017963082679

Informazioni di prodotto

Calza trecciata HB94 5-12, diametro 6 mm, nero

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Calza trecciata HB94 5-12, diametro 6 mm, colore nero

colore

Nero

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliestere (PET)

protezione antincendio secondo UL 94

V2

materiale

Altro

diametro nominale

6 mm

temperatura

-55 ... 130 °C

Produttore

Calza trecciata HB94 5-12 diametro 6 mm colore nero per protezione cavi e cablaggi