Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBCT03100B
Cod. Produttore
CT03100B
Cod. EAN
8017963082655

Informazioni di prodotto

Calza trecciata HB94 2-6, diametro 3 mm, nero

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Calza trecciata HB94 2-6, diametro 3 mm, colore nero

colore

Nero

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliestere (PET)

protezione antincendio secondo UL 94

V2

materiale

Altro

diametro nominale

3 mm

temperatura

-55 ... 130 °C

Produttore

Calza trecciata HB94 3 mm nero per protezione cavi confezione 100 m