Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBCT06100G
Cod. Produttore
CT06100G
Cod. EAN
8017963082457

Informazioni di prodotto

Calza trecciata HB94 5-12, diametro 6 mm, grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Calza trecciata HB94 5-12, diametro 6 mm, colore grigio

colore

Grigio

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliestere (PET)

protezione antincendio secondo UL 94

V2

materiale

Altro

diametro nominale

6 mm

temperatura

-55 ... 130 °C

Produttore

Calza trecciata HB94 diametro 6 mm colore grigio per protezione cavi 100 m