Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBCT10100G
Cod. Produttore
CT10100G
Cod. EAN
8017963082495

Informazioni di prodotto

Calza trecciata HB94 8-18, diametro 10 mm, grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Calza trecciata HB94 8-18, diametro 10 mm, colore grigio

colore

Grigio

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliestere (PET)

protezione antincendio secondo UL 94

V2

materiale

Altro

diametro nominale

10 mm

temperatura

-55 ... 130 °C

Produttore

Calza trecciata HB94 diametro 10 mm colore grigio per protezione cavi elettrici