Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi Alluminio /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH831008
Cod. Produttore
831008
Cod. EAN
4013364018785

Informazioni di prodotto

Conduttore tondo 8mm Cu, ricotto
Il DEH831008 è un conduttore tondo di 8 mm realizzato in rame ricotto, ideale per applicazioni elettriche. Questo materiale offre un'eccellente conducibilità, garantendo prestazioni ottimali in ogni utilizzo. La sua versatilità lo rende adatto a diverse esigenze nel settore elettrico, assicurando una connessione sicura e affidabile. Con un design robusto e una finitura di alta qualità, il DEH831008 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e durata nel tempo.

diametro del conduttore

8 mm

sezione del conduttore

50 mm²

classe del conduttore

cl. 1 = monofilo

numero di fili singoli

1

materiale del conduttore

rame

caratteristica del materiale

morbido

superficie

non trattato

Produttore

CONDUTTORE TONDO 8MM CU, RICOTTO