Prodotti /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDLCDX1/0-14A-X
Cod. Produttore
LCDX1/0-14A-X
Cod. EAN
0074983423774

Informazioni di prodotto

Conduttore flessibile, due fori, cilindro s
Descrizione del produttore: The LCDX1/0-14A-X Tin-Plated Copper Compression Connector Lug, two-hole, standard barrel, has color-coded barrels marked with Panduit and specified competitor die index numbers for proper crimp die selection. The generously beveled wire entry prevents bent back strands when inserting the conductor into the barrel. An inspection window aids to visually assure full conductor insertion, and the tin-plate material helps to inhibit corrosion. UL Listed and CSA Certified.

superficie

stagnato

sezione nominale

70 mm²

angolo di raccordo

diritto

forma della flangia

forma anulare

colore dell’isolamento

rosa

numero di fori di fissaggio

2

materiale

rame

misura filettatura di collegamento metrica

6