Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

Cod. Rexel
ILCDFA 0.5
Cod. Produttore
CDFA 0.5
Cod. EAN
8015747014533

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttore: 0,5 mm²
  • Portata corrente: 10 A
  • Tipo conduttore: CTT.F.AR
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Elettriche generali
  • Affidabilità: Elevata
  • Serie: ILCDFA
  • Connessione: Efficiente e sicura
Descrizione del produttore: Presentiamo l'ILCDFA 0.5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo conduttore da 0,5 mm² è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. La sua classificazione merceologica lo rende adatto per un'ampia gamma di utilizzi, assicurando una connessione efficiente. L'ILCDFA 0.5 è la scelta perfetta per chi cerca un prodotto robusto e performante nel campo elettrico.

Produttore

Conduttore elettrico ILCDFA 0,5 mm² compatto resistente per installazioni sicure

€ 0,3423 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 200 pz.
Qta imballo: 200 pz.