Prodotti /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH832202
Cod. Produttore
832202
Cod. EAN
4013364081048

Informazioni di prodotto

Conduttore cordato 70mmq Cu/galSn
Il DEH832202 è un conduttore cordato di alta qualità, realizzato in rame con rivestimento in galvano. Con una sezione di 70 mmq, offre eccellenti prestazioni di conduzione elettrica, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono robustezza e affidabilità. Questo conduttore è progettato per garantire una lunga durata e resistenza, perfetto per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Scegli il DEH832202 per una soluzione elettrica efficace e sicura.

sezione

70 mm²

diametro esterno

10.5 mm

numero di fili singoli

19

diametro dei fili singoli

2.1 mm

materiale

rame

superficie

stagnato