Prodotti /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDLCD6-14BH-L
Cod. Produttore
LCD6-14BH-L
Cod. EAN
0074983566655

Informazioni di prodotto

Conduttore codificato, due fori, cilindro s
Descrizione del produttore: Two-hole, standard barrel lug with window, #6 AWG wire, 1/4 stud hole, .75 hole spacing, 45° angle tongue.

superficie

stagnato

sezione nominale

16 mm²

numero di fori di fissaggio

2

misura filettatura di collegamento metrica

6