Prodotti /

Cod. Rexel
S3R5KLM40043SOT
Cod. Produttore
R5KLM40043SOT
Cod. EAN
8033603190566

Informazioni di prodotto

Condiz. Parete Slim Out 4000W 400V/3/50Hz-
Descrizione del produttore: Condizionatore a parete slim con potenza di 4000 watt e alimentazione a 400 volt, progettato per garantire un'efficiente climatizzazione degli ambienti. Il design compatto e sottile permette un'installazione discreta senza compromettere le prestazioni. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali che richiedono un controllo preciso della temperatura con un consumo energetico ottimizzato. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e affidabilità nel tempo.

Produttore

DKC

CONDIZIONATORE PARETE SLIM OUT 4000W 400V