Prodotti /

Cod. Rexel
S3R5KLM40043SIT
Cod. Produttore
R5KLM40043SIT
Cod. EAN
8033603531413

Informazioni di prodotto

Condiz. Parete Slim In 4000W 400V/3/50Hz-4
Descrizione del produttore: Condizionatore a parete slim con potenza di 4000 watt e alimentazione a 400 volt, progettato per offrire un'efficiente climatizzazione in ambienti residenziali o commerciali. Il design compatto e sottile permette un'installazione discreta e salvaspazio, garantendo al contempo elevate prestazioni energetiche e un funzionamento silenzioso. Ideale per chi cerca una soluzione affidabile e moderna per il controllo della temperatura, con un'attenzione particolare al risparmio energetico e al comfort ambientale.

Produttore

DKC

CONDIZIONATORE PARETE SLIM IN 4000W 400V/