Prodotti /

Cod. Rexel
S3R5KLM08042LT
Cod. Produttore
R5KLM08042LT
Cod. EAN
8033603185845

Informazioni di prodotto

Condiz. Parete 800W 400V/2 50/60Hz Top
Descrizione del produttore: Condizionatore da parete con potenza di 800 watt e tensione di funzionamento a 400 volt su due fasi, progettato per garantire un'efficiente climatizzazione in ambienti residenziali o commerciali. Questo dispositivo elettrico offre un funzionamento stabile sia a frequenze di 50 che di 60 hertz, assicurando versatilità e adattabilità alle diverse esigenze di utilizzo. La sua struttura compatta e l'installazione a parete lo rendono ideale per ottimizzare lo spazio senza rinunciare alla performance energetica.

esecuzione

aria/aria

tipo di tensione

AC

tensione d’esercizio per AC 50 Hz

380 V

con regolazione della temperatura

tensione d’esercizio per AC 60 Hz

380 V

temperatura ambiente durante il funzionamento

20

larghezza

280 mm

profondità

270 mm

altezza

630 mm