Prodotti /

Cod. Rexel
S3R5KLM08042LB
Cod. Produttore
R5KLM08042LB
Cod. EAN
8033603181984

Informazioni di prodotto

Condiz. Parete 800W 400V/2 50/60Hz Base
Descrizione del produttore: Condizionatore da parete con potenza di 800 watt, progettato per funzionare a 400 volt su due fasi con frequenza di 50/60 hertz. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'efficiente gestione termica, garantisce prestazioni affidabili e durature in ambienti industriali o civili. La sua configurazione è studiata per assicurare un raffreddamento ottimale mantenendo un basso consumo energetico.

esecuzione

aria/aria

tipo di tensione

AC

tensione d’esercizio per AC 60 Hz

380 V

altezza

630 mm

tensione d’esercizio per AC 50 Hz

380 V

profondità

270 mm

con regolazione della temperatura

temperatura ambiente durante il funzionamento

20

larghezza

280 mm