Prodotti /

Cod. Rexel
S3R5KLM08021LT
Cod. Produttore
R5KLM08021LT
Cod. EAN
8033603179165

Informazioni di prodotto

Condiz. Parete 800W 230V 50/60Hz Top
Descrizione del produttore: Condizionatore da parete con potenza di 800 watt, progettato per funzionare a 230 volt e frequenza di 50/60 Hz. Questo dispositivo è ideale per garantire un'efficiente climatizzazione degli ambienti, assicurando comfort e affidabilità. Realizzato con materiali di qualità, offre prestazioni costanti e un funzionamento silenzioso, adatto sia per uso residenziale che commerciale. La sua installazione a parete consente un'ottimale distribuzione dell'aria, contribuendo a mantenere una temperatura ideale in ogni stagione.

esecuzione

aria/aria

tipo di tensione

AC

temperatura ambiente durante il funzionamento

20

tensione d’esercizio per AC 50 Hz

400 V

profondità

270 mm

tensione d’esercizio per AC 60 Hz

400 V

larghezza

280 mm

altezza

630 mm

con regolazione della temperatura

Produttore

DKC

CONDIZIONATORE PARETE 800W 230V 50/60HZ