Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /
Informazioni di prodotto
tipo di tensione
AC
esecuzione
aria/aria
profondità
222 mm
altezza
630 mm
con regolazione della temperatura
tensione d’esercizio per AC 60 Hz
230 V
larghezza
310 mm
tensione d’esercizio per AC 50 Hz
temperatura ambiente durante il funzionamento
20
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te