Prodotti /

Cod. Rexel
S3R5KLM05042LT
Cod. Produttore
R5KLM05042LT
Cod. EAN
8033603185821

Informazioni di prodotto

Condiz. Parete 500W 400V/2 50/60Hz Top
Descrizione del produttore: Condizionatore da parete progettato per applicazioni elettriche, con potenza di 500 watt e alimentazione a 400 volt su due fasi. Funziona sia a 50 che a 60 hertz, garantendo versatilità e adattabilità in diversi contesti industriali e commerciali. Ideale per il raffreddamento e la gestione termica di componenti elettrici, assicura efficienza e affidabilità nel mantenimento delle temperature ottimali. La sua struttura compatta facilita l’installazione a parete, ottimizzando lo spazio e migliorando la sicurezza degli impianti elettrici.

esecuzione

aria/aria

tipo di tensione

AC

larghezza

280 mm

profondità

220 mm

tensione d’esercizio per AC 50 Hz

380 V

temperatura ambiente durante il funzionamento

20

tensione d’esercizio per AC 60 Hz

380 V

con regolazione della temperatura

altezza

595 mm

Produttore

DKC

CONDIZIONATORE PARETE 500W 400V/2 50/60H