Prodotti /

Cod. Rexel
S3R5KLM05042LB
Cod. Produttore
R5KLM05042LB
Cod. EAN
8033603181977

Informazioni di prodotto

Condiz. Parete 500W 400V/2 50/60Hz Base
Descrizione del produttore: Condizionatore da parete con potenza di 500 watt, progettato per funzionare a 400 volt con doppia fase e frequenza di 50/60 hertz. Questo apparecchio elettrico è ideale per applicazioni che richiedono un controllo efficace della temperatura in ambienti industriali o commerciali. La sua struttura robusta e l’affidabilità garantiscono prestazioni costanti, mentre la compatibilità con diverse frequenze lo rende versatile per vari impianti elettrici.

tipo di tensione

AC

esecuzione

aria/aria

altezza

595 mm

tensione d’esercizio per AC 50 Hz

380 V

larghezza

280 mm

temperatura ambiente durante il funzionamento

20

con regolazione della temperatura

tensione d’esercizio per AC 60 Hz

380 V

profondità

220 mm

Produttore

DKC

CONDIZIONATORE PARETE 500W 400V/2 50/60H