Prodotti /

Cod. Rexel
S3R5KLM05021LB
Cod. Produttore
R5KLM05021LB
Cod. EAN
8033603179080

Informazioni di prodotto

Condiz. Parete 500W 230V 50/60Hz Base
Descrizione del produttore: Condizionatore da parete con potenza di 500 watt, progettato per funzionare a 230 volt e frequenza di 50/60 Hz. Questo dispositivo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'efficiente gestione termica, garantendo prestazioni affidabili e costanti. La sua compattezza e la facilità di installazione lo rendono adatto a diversi ambienti, offrendo un controllo preciso della temperatura. Realizzato con materiali di qualità per assicurare durata e sicurezza nell'uso quotidiano.

tipo di tensione

AC

esecuzione

aria/aria

temperatura ambiente durante il funzionamento

20

tensione d’esercizio per AC 50 Hz

230 V

con regolazione della temperatura

profondità

222 mm

larghezza

310 mm

altezza

630 mm

tensione d’esercizio per AC 60 Hz

230 V

Produttore

DKC

CONDIZIONATORE PARETE 500W 230V 50/60HZ