Prodotti /

Cod. Rexel
S3R5KLM05021LIT
Cod. Produttore
R5KLM05021LIT
Cod. EAN
8033603186224

Informazioni di prodotto

Condiz. Parete 500W 230V/1 50/60Hz Top -I
Descrizione del produttore: Condizionatore da parete con potenza di 500 watt, progettato per funzionare a 230 volt e frequenza di 50/60 hertz. Ideale per applicazioni elettriche residenziali o commerciali che richiedono un sistema di climatizzazione efficiente e affidabile. La sua installazione a parete consente un utilizzo ottimale dello spazio, garantendo comfort termico con consumi energetici contenuti. Prodotto caratterizzato da un design compatto e funzionale, adatto a diversi ambienti.

esecuzione

aria/aria

tipo di tensione

AC

profondità

222 mm

tensione d’esercizio per AC 50 Hz

230 V

altezza

60 mm

tensione d’esercizio per AC 60 Hz

230 V

temperatura ambiente durante il funzionamento

20

con regolazione della temperatura

larghezza

344 mm

Produttore

DKC

CONDIZIONATORE PARETE 500W 230V/1 50/60H