Prodotti /

Cod. Rexel
S3R5KLM03021OOT
Cod. Produttore
R5KLM03021OOT
Cod. EAN
8033603472204

Informazioni di prodotto

Condiz. Parete 300W 230V 50/60Hz O-Top
Descrizione del produttore: Condizionatore da parete con potenza di 300 watt, progettato per funzionare a 230 volt con frequenza di 50/60 Hz. Ideale per ambienti che richiedono un sistema di climatizzazione efficiente e compatto, garantisce un controllo ottimale della temperatura. Questo dispositivo elettrico si distingue per la sua affidabilità e facilità di installazione, rappresentando una soluzione pratica per il comfort domestico o professionale.

tipo di tensione

AC

esecuzione

aria/aria

tensione d’esercizio per AC 50 Hz

230 V

larghezza

343 mm

altezza

346 mm

temperatura ambiente durante il funzionamento

20

con regolazione della temperatura

profondità

245 mm

tensione d’esercizio per AC 60 Hz

230 V