Prodotti /

Cod. Rexel
S3R5KLM03021LT
Cod. Produttore
R5KLM03021LT
Cod. EAN
8033603179042

Informazioni di prodotto

Condiz. Parete 300W 230V 50/60Hz Top
Descrizione del produttore: Condizionatore da parete con potenza di 300 watt, progettato per funzionare a una tensione di 230 volt e frequenza di 50/60 Hz. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo efficiente della temperatura, garantisce prestazioni affidabili e costanti. La sua struttura compatta e il montaggio a parete lo rendono adatto a spazi ridotti, offrendo una soluzione pratica e funzionale per il raffreddamento o il riscaldamento localizzato.

tipo di tensione

AC

esecuzione

aria/aria

temperatura ambiente durante il funzionamento

20

larghezza

310 mm

profondità

188 mm

altezza

500 mm

con regolazione della temperatura

tensione d’esercizio per AC 50 Hz

230 V

tensione d’esercizio per AC 60 Hz

230 V

Produttore

DKC

CONDIZIONATORE PARETE 300W 230V 50/60HZ