Prodotti /

Cod. Rexel
S3R5KLM03021LB
Cod. Produttore
R5KLM03021LB
Cod. EAN
8033603179028

Informazioni di prodotto

Condiz. Parete 300W 230V 50/60Hz Base
Descrizione del produttore: Condizionatore da parete con potenza di 300 watt, progettato per funzionare a tensione di 230 volt e frequenza di 50/60 Hz. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un dispositivo affidabile e compatto per il controllo della temperatura ambiente. Realizzato con materiali di qualità per garantire efficienza energetica e lunga durata nel tempo. Adatto per installazioni in ambienti residenziali o commerciali dove è necessario un sistema di raffreddamento silenzioso e performante.

esecuzione

aria/aria

tipo di tensione

AC

profondità

188 mm

larghezza

310 mm

temperatura ambiente durante il funzionamento

20

tensione d’esercizio per AC 60 Hz

230 V

con regolazione della temperatura

altezza

500 mm

tensione d’esercizio per AC 50 Hz

230 V

Produttore

DKC

CONDIZIONATORE PARETE 300W 230V 50/60HZ