Prodotti /

Cod. Rexel
S3R5KLM03021OIT
Cod. Produttore
R5KLM03021OIT
Cod. EAN
8033603291522

Informazioni di prodotto

Condiz. Parete 300W 230V 50/60Hz O. Incas
Descrizione del produttore: Condizionatore da parete con potenza di 300 watt, progettato per funzionare a 230 volt e frequenza di 50/60 Hz. È ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo efficace della temperatura in ambienti di dimensioni contenute. La sua struttura compatta e l'affidabilità ne fanno una soluzione adatta per l'installazione su pareti, garantendo prestazioni costanti e un consumo energetico ottimizzato. Questo condizionatore è pensato per integrarsi facilmente in impianti elettrici che necessitano di componenti robusti e performanti.

esecuzione

aria/aria

tipo di tensione

AC

tensione d’esercizio per AC 60 Hz

230 V

temperatura ambiente durante il funzionamento

20

altezza

284 mm

larghezza

280 mm

con regolazione della temperatura

profondità

240 mm

tensione d’esercizio per AC 50 Hz

230 V

Produttore

DKC

CONDIZIONATORE PARETE 300W 230V 50/60HZ