Prodotti /

Cod. Rexel
S3R5KLM15043LT
Cod. Produttore
R5KLM15043LT
Cod. EAN
8033603181700

Informazioni di prodotto

Condiz. Parete 1500W 400V/3/50Hz- 440V/3/60
Descrizione del produttore: Condizionatore da parete con potenza di 1500W, progettato per funzionare con alimentazione trifase a 400V e frequenza di 50Hz. Questo dispositivo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo efficiente della temperatura, garantendo prestazioni affidabili e durature. La sua configurazione trifase lo rende adatto a impianti industriali o commerciali dove è necessaria una gestione energetica stabile e sicura.

esecuzione

aria/aria

tipo di tensione

AC

temperatura ambiente durante il funzionamento

20

con regolazione della temperatura

larghezza

400 mm

altezza

1050 mm

tensione d’esercizio per AC 50 Hz

400 V

tensione d’esercizio per AC 60 Hz

440 V

profondità

245 mm

Produttore

DKC

CONDIZIONATORE PARETE 1500W 400V/3/50HZ- 4