Prodotti /

Cod. Rexel
S3R5KLM15043LB
Cod. Produttore
R5KLM15043LB
Cod. EAN
8033603181717

Informazioni di prodotto

Condiz. Parete 1500W 400V/3/50Hz- 440V/3/60
Descrizione del produttore: Condizionatore da parete con potenza di 1500 watt, progettato per un funzionamento efficiente a 400 volt in corrente trifase a 50 hertz. Ideale per ambienti che richiedono un controllo affidabile della temperatura, garantisce prestazioni elevate e durata nel tempo. La sua configurazione è studiata per applicazioni elettriche industriali, assicurando un raffreddamento costante e stabile.

esecuzione

aria/aria

tipo di tensione

AC

tensione d’esercizio per AC 50 Hz

400 V

profondità

245 mm

larghezza

400 mm

con regolazione della temperatura

temperatura ambiente durante il funzionamento

20

altezza

1050 mm

tensione d’esercizio per AC 60 Hz

440 V

Produttore

DKC

CONDIZIONATORE PARETE 1500W 400V/3/50HZ- 4