Prodotti /

Cod. Rexel
S3R5KLM15042LT
Cod. Produttore
R5KLM15042LT
Cod. EAN
8033603181731

Informazioni di prodotto

Condiz. Parete 1500W 400V/2 50/60Hz Top
Descrizione del produttore: Condizionatore da parete con potenza di 1500 watt, progettato per funzionare a 400 volt su due fasi con frequenza di 50/60 Hz. Questo dispositivo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'efficiente gestione termica, garantendo prestazioni affidabili e costanti. La sua configurazione lo rende adatto a installazioni in ambienti industriali o commerciali dove è necessario un controllo preciso della temperatura.

tipo di tensione

AC

esecuzione

aria/aria

larghezza

400 mm

con regolazione della temperatura

altezza

1050 mm

tensione d’esercizio per AC 60 Hz

380 V

profondità

245 mm

tensione d’esercizio per AC 50 Hz

380 V

temperatura ambiente durante il funzionamento

20