Prodotti /

Cod. Rexel
S3R5KLM15042LB
Cod. Produttore
R5KLM15042LB
Cod. EAN
8033603181557

Informazioni di prodotto

Condiz. Parete 1500W 400V/2 50/60Hz Base
Descrizione del produttore: Condizionatore da parete con potenza di 1500W, progettato per funzionare a 400V in configurazione bifase. Adatto sia per frequenze di 50 che 60 Hz, garantisce un'efficiente climatizzazione degli ambienti. Questo dispositivo elettrico è ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso della temperatura con un consumo energetico ottimizzato. La sua struttura a parete permette un'installazione pratica e salvaspazio, offrendo prestazioni affidabili e durature.

tipo di tensione

AC

esecuzione

aria/aria

profondità

245 mm

con regolazione della temperatura

altezza

1050 mm

tensione d’esercizio per AC 50 Hz

380 V

larghezza

400 mm

tensione d’esercizio per AC 60 Hz

380 V

temperatura ambiente durante il funzionamento

20

Produttore

DKC

CONDIZIONATORE PARETE 1500W 400V/2 50/60