Prodotti /

Cod. Rexel
S3R5KLM15021SOT
Cod. Produttore
R5KLM15021SOT
Cod. EAN
8033603185890

Informazioni di prodotto

Condiz. Parete 1500W 230V 50/60Hz Slim o
Descrizione del produttore: Condizionatore da parete con potenza di 1500 watt, progettato per funzionare a tensione di 230 volt e frequenza di 50/60 Hz. Ideale per il raffreddamento efficiente di ambienti residenziali o commerciali, garantisce prestazioni affidabili e un'installazione semplice. Questo dispositivo elettrico combina funzionalità avanzate con un design compatto, offrendo comfort termico e risparmio energetico.

tipo di tensione

AC

esecuzione

aria/aria

tensione d’esercizio per AC 60 Hz

230 V

tensione d’esercizio per AC 50 Hz

230 V

larghezza

400 mm

profondità

190 mm

temperatura ambiente durante il funzionamento

20

con regolazione della temperatura

altezza

1500 mm