Prodotti /

Cod. Rexel
S3R5KLM15021SIT
Cod. Produttore
R5KLM15021SIT
Cod. EAN
8033603185883

Informazioni di prodotto

Condiz. Parete 1500W 230V 50/60Hz Slim i
Descrizione del produttore: Condizionatore da parete con potenza di 1500 watt, progettato per funzionare a 230 volt e frequenza di 50/60 Hz. Ideale per garantire un'efficiente climatizzazione degli ambienti, combina prestazioni elevate con affidabilità. Adatto per installazioni domestiche e commerciali, offre un controllo preciso della temperatura assicurando comfort e risparmio energetico. Realizzato con materiali di qualità per una lunga durata e facile manutenzione.

esecuzione

aria/aria

tipo di tensione

AC

profondità

190 mm

con regolazione della temperatura

larghezza

490 mm

altezza

1570 mm

temperatura ambiente durante il funzionamento

20

tensione d’esercizio per AC 60 Hz

230 V

tensione d’esercizio per AC 50 Hz

230 V