Prodotti /

Cod. Rexel
S3R5KLM15021LT
Cod. Produttore
R5KLM15021LT
Cod. EAN
8033603179370

Informazioni di prodotto

Condiz. Parete 1500W 230V 50/60Hz Top
Descrizione del produttore: Condizionatore da parete con potenza di 1500 watt, progettato per funzionare a 230 volt e frequenza di 50/60 Hz. Ideale per il raffreddamento e il riscaldamento di ambienti residenziali o commerciali, garantisce un'efficienza energetica ottimale e un comfort termico costante. La sua installazione a parete permette un utilizzo pratico e discreto, adattandosi a diversi spazi interni. Questo condizionatore è realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e affidabilità nel tempo.

esecuzione

aria/aria

tipo di tensione

AC

temperatura ambiente durante il funzionamento

20

tensione d’esercizio per AC 60 Hz

230 V

con regolazione della temperatura

altezza

950 mm

profondità

237 mm

tensione d’esercizio per AC 50 Hz

230 V

larghezza

400 mm

Produttore

DKC

CONDIZIONATORE PARETE 1500W 230V 50/60HZ