Prodotti /

Cod. Rexel
S3R5KLM15021LB
Cod. Produttore
R5KLM15021LB
Cod. EAN
8033603179356

Informazioni di prodotto

Condiz. Parete 1500W 230V 50/60Hz Base
Descrizione del produttore: Condizionatore a parete con potenza di 1500 watt, progettato per funzionare a 230 volt e frequenza di 50/60 Hz. Ideale per ambienti domestici o uffici, garantisce un'efficiente climatizzazione con un consumo energetico ottimizzato. La sua installazione a parete permette un utilizzo pratico e discreto, assicurando comfort termico costante. Questo dispositivo è realizzato con materiali resistenti e componenti di alta qualità per assicurare durata e affidabilità nel tempo.

esecuzione

aria/aria

tipo di tensione

AC

temperatura ambiente durante il funzionamento

20

tensione d’esercizio per AC 50 Hz

230 V

altezza

950 mm

larghezza

400 mm

profondità

237 mm

tensione d’esercizio per AC 60 Hz

230 V

con regolazione della temperatura