Prodotti /

Cod. Rexel
S3R5KLM10042LT
Cod. Produttore
R5KLM10042LT
Cod. EAN
8033603181748

Informazioni di prodotto

Condiz. Parete 1000W 400V/2 50/60Hz Top
Descrizione del produttore: Condizionatore da parete con potenza di 1000W, progettato per funzionare a 400V in configurazione bifase. Adatto per applicazioni elettriche che richiedono un controllo efficiente della temperatura, garantisce prestazioni affidabili sia a 50 che a 60 Hz. Ideale per ambienti industriali o commerciali che necessitano di soluzioni di climatizzazione robusta e duratura.

esecuzione

aria/aria

tipo di tensione

AC

profondità

237 mm

con regolazione della temperatura

tensione d’esercizio per AC 50 Hz

380 V

tensione d’esercizio per AC 60 Hz

380 V

larghezza

400 mm

temperatura ambiente durante il funzionamento

20

altezza

1050 mm

Produttore

DKC

CONDIZIONATORE PARETE 1000W 400V/2 50/60