Prodotti /

Cod. Rexel
S3R5KLM10042LB
Cod. Produttore
R5KLM10042LB
Cod. EAN
8033603181564

Informazioni di prodotto

Condiz. Parete 1000W 400V/2 50/60Hz Base
Descrizione del produttore: Condizionatore da parete con potenza di 1000 watt, progettato per funzionare a 400 volt su due fasi con frequenza di 50/60 Hz. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un sistema di climatizzazione efficiente e affidabile. La sua configurazione è studiata per garantire prestazioni ottimali in ambienti industriali o commerciali, assicurando un controllo preciso della temperatura e una lunga durata nel tempo.

tipo di tensione

AC

esecuzione

aria/aria

larghezza

400 mm

tensione d’esercizio per AC 50 Hz

380 V

profondità

237 mm

altezza

1050 mm

con regolazione della temperatura

tensione d’esercizio per AC 60 Hz

380 V

temperatura ambiente durante il funzionamento

20

Produttore

DKC

CONDIZIONATORE PARETE 1000W 400V/2 50/60