Prodotti /

Cod. Rexel
S3R5KLM10021LB
Cod. Produttore
R5KLM10021LB
Cod. EAN
8033603179233

Informazioni di prodotto

Condiz. Parete 1000W 230V 50/60Hz Base
Descrizione del produttore: Condizionatore da parete con potenza di 1000 watt, progettato per funzionare a 230 volt e frequenza di 50/60 Hz. Ideale per il raffreddamento e la climatizzazione di ambienti interni, garantisce efficienza e affidabilità grazie alla sua tecnologia avanzata. Il dispositivo è adatto per l'installazione a parete, ottimizzando lo spazio e assicurando una distribuzione uniforme dell'aria. Perfetto per applicazioni residenziali o commerciali, combina prestazioni elevate con un design funzionale e compatto.

esecuzione

aria/aria

tipo di tensione

AC

larghezza

400 mm

profondità

237 mm

altezza

950 mm

con regolazione della temperatura

tensione d’esercizio per AC 60 Hz

230 V

temperatura ambiente durante il funzionamento

20

tensione d’esercizio per AC 50 Hz

230 V