Prodotti /

Cod. Rexel
S3R5KLM03042LB
Cod. Produttore
R5KLM03042LB
Cod. EAN
8033603181779

Informazioni di prodotto

Condiz. Parete 300W 400V/2 50/60Hz Base
Descrizione del produttore: Condizionatore da parete con potenza di 300 watt, progettato per funzionare a 400 volt e frequenza di 50/60 Hz. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo efficiente della temperatura, garantisce prestazioni affidabili e continuità operativa. La sua configurazione a parete consente un'installazione pratica e salvaspazio, rendendolo adatto a diversi ambienti industriali e commerciali. Realizzato con materiali di qualità per assicurare durata e resistenza nel tempo.

tipo di tensione

AC

esecuzione

aria/aria

altezza

500 mm

larghezza

310 mm

con regolazione della temperatura

tensione d’esercizio per AC 50 Hz

380 V

profondità

188 mm

temperatura ambiente durante il funzionamento

20

tensione d’esercizio per AC 60 Hz

380 V