› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

CONDIZ. PARETE 800W 400VAC/2 OUTDOO

DKC
Cod. Rexel S3ROKLM08042L
Cod. Produttore ROKLM08042L
Cod. EAN 8033603441644

Informazioni principali

  • Potenza: 800W
  • Tensione: 380/480V
  • Frequenza: 50/60Hz
  • Versione: OUTDOOR
  • Filtro aria: di serie
  • Allarme temperatura: visivo
  • Allacciamento: morsettiere PLUG-IN
  • Serie: S3ROKLM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Condizionatori da Parete in versione OUTDOOR. Guarnizione iniettata lato armadio di serie per versione BASE e TOP. Evaporatore di condensa integrato su versione TOP. Filtro aria di serie versione BASE e TOP. Colore standard RAL 7035 bucciato Altri colori a richiesta. Allacciamento mediante morsettiere PLUG-IN: BASE-1 connettore alimentazione PLUG-IN Allarme visivo minima/massima temperatura. TOP-2 connettori alimentazione PLUG-IN. Gestione allarme a morsettiera. ON/OFF remoto. Seriale RS485 OPTIONAL per controllo remoto. Tensioni speciali a richiesta.

Caratteristiche tecniche

larghezza

300 mm

Tipologia

Altro

altezza

720 mm

profondità

270 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

con regolazione della temperatura

Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C

830 W

temperatura ambiente durante il funzionamento

-20 ... 55 °C

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

380 ... 480 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

380 ... 480 V

CONDIZ. PARETE 800W 400VAC/2 OUTDOO