Prodotti /

Cod. Rexel
S3R5KLM03042LT
Cod. Produttore
R5KLM03042LT
Cod. EAN
8033603185807

Informazioni di prodotto

Condiz. Parete 300W 400V/2 50/60Hz Top
Descrizione del produttore: Condizionatore da parete con potenza di 300 watt, progettato per funzionare a 400 volt in corrente bifase. Adatto per frequenze di 50 e 60 hertz, garantisce un'efficienza energetica stabile e affidabile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso della temperatura in ambienti industriali o commerciali. La sua costruzione robusta assicura durata e prestazioni costanti nel tempo.

tipo di tensione

AC

esecuzione

aria/aria

larghezza

310 mm

con regolazione della temperatura

temperatura ambiente durante il funzionamento

20

tensione d’esercizio per AC 50 Hz

380 V

tensione d’esercizio per AC 60 Hz

380 V

altezza

500 mm

profondità

188 mm

Produttore

DKC

CONDIZ. PARETE 300W 400V/2 50/60H