› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

CONDIZ. PARETE 2000W 400VAC/2 OUTDO

DKC
Cod. Rexel S3RIKLM20042L
Cod. Produttore RIKLM20042L
Cod. EAN 8033603460690

Informazioni principali

  • Potenza: 2000W
  • Tensione: 400VAC
  • Uscite: 2
  • Tipo: Outdoor
  • Serie: A30
  • Colore standard: RAL 7035
  • Filtro aria: di serie
  • Allarme temperatura: visivo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Condizionatori da Parete. Guarnizione iniettata lato armadio di serie per versione BASE e TOP. Evaporatore di condensa integrato su versione TOP. Filtro aria di serie versione BASE e TOP. Colore standard RAL 7035 bucciato Altri colori a richiesta. Allacciamento mediante morsettiere PLUG-IN: BASE-1 connettore alimentazione PLUG-IN Allarme visivo minima/massima temperatura. TOP-2 connettori alimentazione PLUG-IN. Gestione allarme a morsettiera. ON/OFF remoto. Seriale RS485 OPTIONAL per controllo remoto. Tensioni speciali a richiesta.

Caratteristiche tecniche

larghezza

400 mm

Tipologia

Altro

altezza

950 mm

profondità

245 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

con regolazione della temperatura

Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C

1830 W

temperatura ambiente durante il funzionamento

-20 ... 55 °C

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

380 ... 480 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

380 ... 480 V

CONDIZ. PARETE 2000W 400VAC/2 OUTDO