Prodotti /

Cod. Rexel
S3R5KLM20042LT
Cod. Produttore
R5KLM20042LT
Cod. EAN
8033603181724

Informazioni di prodotto

Condiz. Parete 2000W 400V/2 -50Hz/60Hz To
Descrizione del produttore: Condizionatore da parete con potenza di 2000W e tensione di 400V a 2 fasi, progettato per un funzionamento efficiente a 50Hz. Questo dispositivo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo affidabile e una gestione ottimale dell’energia in ambienti industriali o commerciali. La sua struttura è pensata per un montaggio semplice e stabile sulla parete, garantendo prestazioni durature e sicurezza operativa.

Produttore

DKC

CONDIZ. PARETE 2000W 400V/2 -50HZ/