Prodotti /

Cod. Rexel
S3R5KLM10021SOT
Cod. Produttore
R5KLM10021SOT
Cod. EAN
8033603185869

Informazioni di prodotto

Condiz. Parete 1000W 230V 50/60Hz Slim o
Descrizione del produttore: Condizionatore da parete con potenza di 1000 watt, progettato per funzionare a 230 volt e frequenza di 50/60 Hz. È ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo efficiente e affidabile della temperatura. Questo dispositivo garantisce prestazioni stabili e un'installazione semplice, adatto per ambienti residenziali o commerciali che necessitano di una soluzione di condizionamento elettrico compatta e funzionale.

tipo di tensione

AC

esecuzione

aria/aria

tensione d’esercizio per AC 60 Hz

230 V

tensione d’esercizio per AC 50 Hz

230 V

temperatura ambiente durante il funzionamento

20

con regolazione della temperatura

profondità

190 mm

altezza

1500 mm

larghezza

400 mm