› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Interruttori orari

Condensatore rifasamento centralizzato 25 KVAR 400V 50/60Hz

Cod. Rexel KM294034
Cod. Produttore 294034
Cod. EAN 4015082940348

Informazioni principali

  • Voltaggio: 400V 50Hz, 440V 60Hz
  • Corrente picco: 180 volte all'inserzione
  • Precarica condensatori: contatti ausiliari anticipati
  • Riduzione punte corrente: resistenze collegate a filo
  • Tipo impianto: rifasamento centralizzato
  • Serie: Moeller series
  • Protezione: contattore condensatore
  • Frequenza: 50Hz / 60Hz

Descrizione del prodotto

Contattore DILK25-11 progettato per tensioni di 400V a 50Hz e 440V a 60Hz, con tre contatti principali normalmente aperti. Dotato di raccordo a vite per il collegamento elettrico principale e adatto ad azionamento in corrente alternata (AC). Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza nel controllo di circuiti a media potenza. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Per impianti di rifasamento centralizzato con 180 volte picchi di corrente all'inserzione. Attraverso i contatti ausiliari anticipati e le resistenze collegate a filo, i condensatori vengono precaricati e di conseguenza le punte di corrente all'inserzione sono ridotte.

Caratteristiche tecniche

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

potenza reattiva nominale a 400 V, 50 Hz

25 KILO_BLINDPOWER

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

400 ... 400 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

440 ... 440 V

Serie

Moeller series

Condensatore rifasamento centralizzato 25 KVAR 400V 50/60Hz