› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore DILK50-10 50 KVAR 110V 50/60Hz rifasamento centralizzato

Cod. Rexel KM294073
Cod. Produttore 294073
Cod. EAN 4015082940737

Informazioni principali

  • Voltaggio: 110V 50Hz, 120V 60Hz
  • Corrente picco inserzione: 180 volte
  • Precarica condensatori con resistenze
  • Contatti ausiliari anticipati
  • Protezione rifasamento centralizzato
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Contattore elettrico DILK50-10 progettato per applicazioni con tensione di azionamento in corrente alternata a 110V 50Hz e 120V 60Hz. Dispone di tre contatti principali normalmente aperti e nessun contatto normalmente chiuso, garantendo un controllo affidabile dei circuiti elettrici. Il collegamento del circuito principale avviene tramite raccordo a vite, assicurando una connessione stabile e sicura. Questo componente è ideale per impianti elettrici che richiedono un dispositivo di commutazione robusto e performante, adatto a diverse frequenze di alimentazione. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Per impianti di rifasamento centralizzato con 180 volte picchi di corrente all'inserzione. Attraverso i contatti ausiliari anticipati e le resistenze collegate a filo, i condensatori vengono precaricati e di conseguenza le punte di corrente all'inserzione sono ridotte.

Caratteristiche tecniche

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

potenza reattiva nominale a 400 V, 50 Hz

50 KILO_BLINDPOWER

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 110 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

120 ... 120 V

Serie

Moeller series

Contattore DILK50-10 50 KVAR 110V 50/60Hz rifasamento centralizzato