› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Condensatore rifasamento centralizzato 33,3 kVAR 400V 50/60Hz Romania

Cod. Rexel KM294056
Cod. Produttore 294056
Cod. EAN 4015082940560

Informazioni principali

  • Voltaggio: 400V 50Hz, 440V 60Hz
  • Corrente di picco: 180 volte all'inserzione
  • Precarica condensatori: con resistenze a filo
  • Contatti ausiliari: anticipati
  • Uso: rifasamento centralizzato
  • Serie: Moeller series
  • Tipo: DILK33-10 CO.C 3
  • Frequenza: 50/60 Hz

Descrizione del prodotto

Contattore elettrico DILK33-10 progettato per operare con tensioni di 400V a 50Hz e 440V a 60Hz in corrente alternata. Dispone di tre contatti principali normalmente aperti e nessun contatto normalmente chiuso, con collegamento a vite per un montaggio sicuro e affidabile. Ideale per applicazioni industriali che richiedono un controllo efficiente e duraturo dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Per impianti di rifasamento centralizzato con 180 volte picchi di corrente all'inserzione. Attraverso i contatti ausiliari anticipati e le resistenze collegate a filo, i condensatori vengono precaricati e di conseguenza le punte di corrente all'inserzione sono ridotte.

Caratteristiche tecniche

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

potenza reattiva nominale a 400 V, 50 Hz

33,3 KILO_BLINDPOWER

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

400 ... 400 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

440 ... 440 V

Serie

Moeller series

Condensatore rifasamento centralizzato 33,3 kVAR 400V 50/60Hz Romania