› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Condensatore rifasamento centralizzato DILK33-10 33,3 kVAR 230V industriale

Cod. Rexel KM294054
Cod. Produttore 294054
Cod. EAN 4015082940546

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230V 50/60Hz
  • Corrente di inserzione: 180 volte picchi
  • Precarica condensatori integrata
  • Contatti ausiliari anticipati
  • Riduzione punte corrente inserzione
  • Applicazione: rifasamento centralizzato
  • Serie: Moeller series
  • Codice: DILK33-10 CO.C 3

Descrizione del prodotto

Contattore elettrico DILK33-10 con tensione di azionamento in corrente alternata a 230V 50Hz e 240V 60Hz. Dotato di tre contatti principali normalmente aperti e nessun contatto normalmente chiuso, garantisce un collegamento sicuro tramite raccordo a vite. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e precisione nell'interruzione e nella connessione dei circuiti. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Per impianti di rifasamento centralizzato con 180 volte picchi di corrente all'inserzione. Attraverso i contatti ausiliari anticipati e le resistenze collegate a filo, i condensatori vengono precaricati e di conseguenza le punte di corrente all'inserzione sono ridotte.

Caratteristiche tecniche

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

potenza reattiva nominale a 400 V, 50 Hz

33,3 KILO_BLINDPOWER

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

240 ... 240 V

Serie

Moeller series

Condensatore rifasamento centralizzato DILK33-10 33,3 kVAR 230V industriale