› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore DILK25-11 25KVAR 110-120V Rifasamento centralizzato

Cod. Rexel KM294029
Cod. Produttore 294029
Cod. EAN 4015082940294

Informazioni principali

  • Voltaggio: 110V 50Hz / 120V 60Hz
  • Corrente picco inserzione: 180 volte
  • Precarica condensatori: Contatti ausiliari
  • Rifasamento: Centralizzato
  • Serie: Moeller series
  • Protezione: Resistenze collegate a filo
  • Funzione: Riduzione punte corrente
  • Tipo: CONT.C

Descrizione del prodotto

Contattore DILK25-11 progettato per un funzionamento affidabile con tensione di azionamento in corrente alternata a 110V 50Hz o 120V 60Hz. Dispone di tre contatti principali normalmente aperti, ideale per il controllo di circuiti elettrici con collegamento a vite. Questo componente elettrico garantisce prestazioni stabili e sicurezza nelle applicazioni industriali e civili grazie alla qualità dei materiali e alla precisione costruttiva. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Per impianti di rifasamento centralizzato con 180 volte picchi di corrente all'inserzione. Attraverso i contatti ausiliari anticipati e le resistenze collegate a filo, i condensatori vengono precaricati e di conseguenza le punte di corrente all'inserzione sono ridotte.

Caratteristiche tecniche

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

potenza reattiva nominale a 400 V, 50 Hz

25 KILO_BLINDPOWER

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 110 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

120 ... 120 V

Serie

Moeller series

Contattore DILK25-11 25KVAR 110-120V Rifasamento centralizzato