›

COND TT 900W 230V-50/60HZ-1 TP

DKC
Cod. Rexel S3R5CND09021RT
Cod. Produttore R5CND09021RT
Cod. EAN 8033603563773

Informazioni principali

  • Potenza: 900W
  • Tensione: 230V
  • Frequenza: 50/60Hz
  • Tipo: Monofase
  • Serie: S3R5CND
  • Avvio motore: Garantito
  • Installazione: Facile
  • Durata: Prolungata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il condensatore elettrico da 900W, progettato per funzionare a 230V con frequenza di 50/60Hz, è un componente essenziale per il corretto avvio e funzionamento di motori monofase. Questo condensatore garantisce affidabilità e prestazioni stabili, contribuendo all'efficienza energetica dell'impianto elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni che richiedono un avvio sicuro e una durata prolungata nel tempo. La sua compattezza e facilità di installazione lo rendono adatto a diverse soluzioni elettriche.
COND TT 900W 230V-50/60HZ-1 TP