› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

COND TT 800W 230V-50/60HZ-1 TP

DKC
Cod. Rexel S3R5CND08021RT
Cod. Produttore R5CND08021RT
Cod. EAN 8033603563759

Informazioni principali

  • Potenza: 800W
  • Tensione: 230V
  • Frequenza: 50/60Hz
  • Numero poli: 1 TP
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Domestiche/Industriali
  • Flessibilità: Facile posa
  • Serie: S3R5CND08021RT

Descrizione del prodotto

Il COND TT è un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche con una potenza di 800W e una tensione di 230V, operante a frequenze di 50/60Hz. Questo cavo è realizzato con materiali robusti, garantendo una lunga durata e resistenza agli agenti esterni. La sua configurazione a tre poli lo rende ideale per collegamenti elettrici sicuri e stabili, rendendolo perfetto per installazioni sia domestiche che industriali. La flessibilità del cavo facilita la posa e l'installazione, mentre la sua compatibilità con diverse applicazioni elettriche lo rende versatile e adatto a molteplici utilizzi. Con un design che ottimizza la conduzione elettrica, il COND TT è una scelta eccellente per chi cerca efficienza e affidabilità nei propri sistemi elettrici. Descrizione del produttore: Il COND TT è un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche con una potenza di 800W e una tensione di 230V, operante a frequenze di 50/60Hz. Questo cavo è realizzato con materiali robusti, garantendo una lunga durata e resistenza agli agenti esterni. La sua configurazione a tre poli lo rende ideale per collegamenti elettrici sicuri e stabili, rendendolo perfetto per installazioni sia domestiche che industriali. La flessibilità del cavo facilita la posa e l'installazione, mentre la sua compatibilità con diverse applicazioni elettriche lo rende versatile e adatto a molteplici utilizzi. Con un design che ottimizza la conduzione elettrica, il COND TT è una scelta eccellente per chi cerca efficienza e affidabilità nei propri sistemi elettrici.
COND TT 800W 230V-50/60HZ-1 TP