›

COND TT 500W 230V-50/60HZ-1 TP

DKC
Cod. Rexel S3R5CND05021RT
Cod. Produttore R5CND05021RT
Cod. EAN 8033603563735

Informazioni principali

  • Potenza: 500W
  • Tensione: 230V
  • Frequenza: 50/60Hz
  • Numero poli: 1 TP
  • Tipo: Condensatore elettrico
  • Applicazione: Bassa tensione
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: S3R5CND

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Condensatore elettrico con potenza di 500W, progettato per funzionare a 230V con frequenza di 50/60Hz e dotato di un singolo polo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni costanti in impianti a bassa tensione. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire durata e sicurezza nel tempo.
COND TT 500W 230V-50/60HZ-1 TP